Motion
1166x4x4
Raccord de tubulure pneumatique à enfoncer dans le filetage - Corps en laiton, 2 ports, 1/4 po de diamètre externe de tube compatible, 1/4 femelle à enfoncer dans 1/4 femelle à filetage BSP
N° D’ARTICLE MI01478790
N° MFR1166x4x4
Prix12.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure pneumatique à enfoncer dans le filetage - Corps en laiton, 2 ports, 1/4 po de diamètre externe de tube compatible, 1/4 femelle à enfoncer dans 1/4 femelle à filetage BSP
N° D’ARTICLE MI01478790
N° MFR1166x4x4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    15 mm
  • Diamètre total
    0.65 po
  • Longueur totale
    1.18 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Type de raccord
    1/4 femelle à enfoncer à 1/4 femelle fileté BSP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
1166 X4X4 CONN FEMMES
  • Conçu pour un assemblage rapide sans clé
  • Idéal pour les applications pneumatiques où l’espace est restreint
  • Le produit se débranche également facilement; il suffit d’appuyer sur la bague de serrage avec deux doigts et de retirer le tube
  • Les PC-48 et FT1613 offrent les 48 produits Push-Connect les plus populaires dans une boîte en plastique compacte et pratique pour que votre assortiment soit organisé et accessible