Motion
1169X4X6S
Raccord de tubulure pneumatique à enfoncer dans le filetage - 90 °, 1/4 po de diamètre extérieur de tube compatible, matériau en laiton, 3/8 filetages, 1/4 femelles à enfoncer dans le filetage BSP mâle 3/8
N° D’ARTICLE MI01478797
N° MFR1169X4X6S
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure pneumatique à enfoncer dans le filetage - 90 °, 1/4 po de diamètre extérieur de tube compatible, matériau en laiton, 3/8 filetages, 1/4 femelles à enfoncer dans le filetage BSP mâle 3/8
N° D’ARTICLE MI01478797
N° MFR1169X4X6S
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
Votre prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    0.92 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Type de raccord
    1/4 femelle à enfoncer à 3/8 mâle fileté BSP
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Série
    Pousser

Aperçu

Description du fabricant
1169 X4X6S RACCORD TOURNANT MÂLE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE