Motion
62/32

NTN
62/32

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 32 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01479125
N° MFR62/32
Prix55.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
62/32

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 32 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01479125
N° MFR62/32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    62/32 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 62/32 offre un diamètre d’alésage de 32 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 65 mm et une largeur de 17 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62/32
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359344301
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359344301

Aperçu

Description du fabricant
62/32 BILLE BRG