Motion
7210 DAA/P4ATBTB

SKF
7210 ACD/P4ATBTB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI01479695
N° MFR7210 ACD/P4ATBTB
Prix3,061.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7210 ACD/P4ATBTB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI01479695
N° MFR7210 ACD/P4ATBTB
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
Prix3,061.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7210 ACDP4A TBTB TRIPLEX BRG
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577305886
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    32.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577305886

Aperçu

Description du fabricant
7210 ACDP4A TBTB TRIPLEX BRG