Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1-41/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale3.0000 po
- Poids1.46 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant087796196681
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeGRA100RRB
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieVTB
- CUP_NON087796196681