Motion
4 HSB ALÉSAGE 1.4375 PO 3/8 PO X 3/16 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
4 HSB 1.4375" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 4 , diamètre de 1.4375 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01481835
N° MFR4 HSB 1.4375" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS
Prix137.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
4 HSB 1.4375" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 4 , diamètre de 1.4375 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01481835
N° MFR4 HSB 1.4375" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix137.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.6000 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Hub extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.69 po
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300296
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210903961

Aperçu

Description du fabricant
7300296 4 HSB BORE 1.4375 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique