Motion
2080B11
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 11 dents
N° D’ARTICLE MI01482236
N° MFR2080B11
Prix108.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 11 dents
N° D’ARTICLE MI01482236
N° MFR2080B11
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
Prix108.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.0740 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8130 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0100 po
  • Diamètre du pas
    3.6940 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345554
  • Nombre de dents
    11
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039345554

Aperçu

Description du fabricant
2080B11 1 BORE HT