Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Dimensions du boîtier3.8 x 2.82 x 4.66 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier4.66 po
- Longueur du boîtier3.80 po
- Largeur du boîtier2.82 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1133
- Débit maximal tr/minEntrée 29.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal300 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio60:1
- Poids55.08 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale0.181 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue419 lb
- RéductionCélibataire
- Série1133W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934152559