Motion
1133WB2B20 OMNIBOX

GROVE GEAR
1133WB2B20 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486022
N° MFR1133WB2B20 OMNIBOX
Prix1,239.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1133WB2B20 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486022
N° MFR1133WB2B20 OMNIBOX
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
Prix1,239.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Dimensions du boîtier
    3.8 x 2.82 x 4.66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.66 po
  • Longueur du boîtier
    3.80 po
  • Largeur du boîtier
    2.82 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1133
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    335 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.6700 po;118.62 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    7.9800 po;202.69 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.1400 po;181.36 mm
  • Poids
    45.36 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704355
  • Puissance d’entrée maximale
    0.437 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    419 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1133W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934152849

Aperçu

Description du fabricant
1133WB2A20 OMNIBOX