Motion
1154WBM3B7.5-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1154WBM3B7.5-AB OMNIBOX

1154WBM3A7.5-AB Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.54 po de distance centrale, couplage face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01486080
N° MFR1154WBM3B7.5-AB OMNIBOX
Prix1,456.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1154WBM3B7.5-AB OMNIBOX

1154WBM3A7.5-AB Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.54 po de distance centrale, couplage face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01486080
N° MFR1154WBM3B7.5-AB OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,456.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    4.88 x 3.44 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    4.88 po
  • Largeur du boîtier
    3.44 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1154
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 233.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    484 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    71.28 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.286 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    517 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1154W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934153426

Aperçu

Description du fabricant
1154WBM3A7.5-AB OMNIBOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon