Motion
1154WB3B10 OMNIBOX

GROVE GEAR
1154WB3B10 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486102
N° MFR1154WB3B10 OMNIBOX
Prix1,280.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1154WB3B10 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486102
N° MFR1154WB3B10 OMNIBOX
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
Prix1,280.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    4.88 x 3.44 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    4.88 po
  • Largeur du boîtier
    3.44 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1154
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    511 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    10:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    5.3900 po;136.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8.6200 po;218.90 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8.1200 po;206.20 mm
  • Poids
    64.80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704435
  • Puissance d’entrée maximale
    1.021 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    517 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1154W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934153648

Aperçu

Description du fabricant
1154WB3A10 OMNIBOX