Motion
1175WB1B5 OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WB1B5 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486175
N° MFR1175WB1B5 OMNIBOX
Prix1,273.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1175WB1B5 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486175
N° MFR1175WB1B5 OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,273.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    175
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.06 po
  • Largeur du boîtier
    3.56 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1175
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    478 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    5.7500 po;146.05 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8.6200 po;218.95 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8.4000 po;213.36 mm
  • Poids
    71.28 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704508
  • Puissance d’entrée maximale
    1.771 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    473 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1175W
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934154379

Aperçu

Description du fabricant
1175WB1A5 OMNIBOX