Motion
1238WB2B25 OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WB2B25 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 1238WB2A25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 2.38 po, arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01486384
N° MFR1238WB2B25 OMNIBOX
Prix1,958.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1238WB2B25 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 1238WB2A25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 2.38 po, arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01486384
N° MFR1238WB2B25 OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,958.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Dimensions du boîtier
    6.12 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.94 po
  • Longueur du boîtier
    6.12 po
  • Largeur du boîtier
    4.06 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1238
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1738 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    123.12 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1238W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934156472

Aperçu

Description du fabricant
1238WB2A25 OMNIBOX