Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier7.12 x 4.84 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.00 po
- Longueur du boîtier7.12 po
- Largeur du boîtier4.84 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant1262
- Débit maximal tr/minEntrée 29.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2036 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio60:1
- Poids169.92 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale0.883 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1107 lb
- RéductionCélibataire
- Série1262W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934157424