Motion
1262WB2B25 OMNIBOX

GROVE GEAR
1262WB2B25 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486496
N° MFR1262WB2B25 OMNIBOX
Prix2,235.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1262WB2B25 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486496
N° MFR1262WB2B25 OMNIBOX
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
Prix2,235.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    7.12 x 4.84 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.00 po
  • Longueur du boîtier
    7.12 po
  • Largeur du boîtier
    4.84 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1262
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2286 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    25:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.2600 po;286 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    11.1100 po;282.20 mm
  • Poids
    165.24 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704832
  • Puissance d’entrée maximale
    2.023 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1262W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934157592

Aperçu

Description du fabricant
1262WB2A25 OMNIBOX