Motion
1300WBM3B60-AA OMNIBOX

FALK
1300WBM3B60-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01486593
N° MFR1300WBM3B60-AA OMNIBOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1300WBM3B60-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01486593
N° MFR1300WBM3B60-AA OMNIBOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    8.88 x 13.50 x 10.67 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    13.50 po
  • Largeur du boîtier
    10.67 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1300
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3327 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    230.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.330 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1518 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1300W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934158551

Aperçu

Description du fabricant
1300WBM3B60-AA OMNIBOX 4704929

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté