Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier8-1/2 x 5.75 x 9.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.38 po
- Longueur du boîtier8.50 po
- Largeur du boîtier5.75 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant1325
- Débit maximal tr/minEntrée 88.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal4802 po-lb à 100 tr/min
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio20:1
- Poids119.00 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant4705066
- Puissance d’entrée maximale4.188 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1536 lb
- RéductionCélibataire
- Série1325W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934763199