Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier10-1/4 x 6.13 x 11.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier11.38 po
- Longueur du boîtier10.25 po
- Largeur du boîtier6.13 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant1425
- Débit maximal tr/minEntrée 44.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal10067 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Taille de sortie1.8750 po
- Ratio40:1
- Hauteur des dimensions d’expédition11.3800 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2400 po
- Largeur des dimensions d’expédition14.9800 po
- Poids373.76 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant4705178
- Puissance d’entrée maximale4.204 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2265 lb
- RéductionCélibataire
- Série1425W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934161001