Motion
1525WBM1B30-AC OMNIBOX

GROVE GEAR
1525WBM1B30-AC OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01486890
N° MFR1525WBM1B30-AC OMNIBOX
Prix9,699.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WBM1B30-AC OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01486890
N° MFR1525WBM1B30-AC OMNIBOX
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
Prix9,699.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    13 x 7.19 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.00 po
  • Longueur du boîtier
    13.00 po
  • Largeur du boîtier
    7.19 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1525
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    18653 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    18.1200 po;460.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    17.7200 po;450.10 mm
  • Poids
    513.76 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705230
  • Puissance d’entrée maximale
    8.043 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2752 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1525W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934161520

Aperçu

Description du fabricant
1525WBM1A30-AC OMNIBOX