Motion
1525WB2B30 OMNIBOX

GROVE GEAR
1525WB2B30 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI01486968
N° MFR1525WB2B30 OMNIBOX
Prix7,983.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WB2B30 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI01486968
N° MFR1525WB2B30 OMNIBOX
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
Prix7,983.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1525
  • Couple de sortie maximal
    4953 po-lb à 1750 tr/min
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.4600 po;519.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    18.1200 po;460.20 mm
  • Poids
    482.56 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705308
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934162305
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    1525W
  • CUP_NON
    782934162305

Aperçu

Description du fabricant
1525WB2A30 OMNIBOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon