Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier1600
- Taille du réducteur du fabricant1600
- Rapport nominal50:1
- Ratio50:1
- Hauteur des dimensions d’expédition16.5000 po;419.10 mm
- Longueur des dimensions d’expédition20.3800 po;517.65 mm
- Largeur des dimensions d’expédition20.0000 po;508 mm
- Poids447.2 lb, 202.85 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4705360