Motion
1600WBM2B60-AC OMNIBOX

GROVE GEAR
1600WBM2B60-AC OMNIBOX

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 2.2500 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01487022
N° MFR1600WBM2B60-AC OMNIBOX
Prix14,288.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1600WBM2B60-AC OMNIBOX

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 2.2500 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01487022
N° MFR1600WBM2B60-AC OMNIBOX
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
Prix14,288.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1600
  • Débit maximal tr/min
    29.17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8534 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    16.5000 po;419.10 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.3800 po;517.65 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    20.0000 po;508 mm
  • Poids
    581.36 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705362
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934162848
  • Puissance d’entrée maximale
    5.390 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1600W
  • CUP_NON
    782934162848

Aperçu

Description du fabricant
1600WBM2A60-AC OMNIBOX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté