Motion
1600WBM2B60-AD OMNIBOX

GROVE GEAR
1600WBM2B60-AD OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI01487023
N° MFR1600WBM2B60-AD OMNIBOX
Prix14,288.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1600WBM2B60-AD OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI01487023
N° MFR1600WBM2B60-AD OMNIBOX
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
Prix14,288.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    14-1/4 x 8.13 x 16-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    16.50 po
  • Longueur du boîtier
    14.25 po
  • Largeur du boîtier
    8.13 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1600
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    22346 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    16.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.3800 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    20.0000 po
  • Poids
    581.36 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705363
  • Puissance d’entrée maximale
    5.388 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3951 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1600W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934162855

Aperçu

Description du fabricant
1600WBM2A60-AD OMNIBOX