Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Dimensions du boîtier14-1/4 x 8.13 x 16-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier16.50 po
- Longueur du boîtier14.25 po
- Largeur du boîtier8.13 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant1600
- Débit maximal tr/minEntrée 175.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal22615 po-lb à 100 tr/min
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio10:1
- Hauteur des dimensions d’expédition16.5000 po;419.10 mm
- Longueur des dimensions d’expédition23.2800 po;591.31 mm
- Largeur des dimensions d’expédition20.0000 po;508 mm
- Poids542.49 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant4705396
- Puissance d’entrée maximale23.992 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3951 lb
- RéductionCélibataire
- Série1600W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934163180