Motion
1600WB2B-50

GROVE GEAR
1600WB2B-50

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI01487063
N° MFR1600WB2B-50
Prix12,794.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1600WB2B-50

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI01487063
N° MFR1600WB2B-50
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
Prix12,794.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    1600
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    16.5000 po;419.10 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    23.2800 po;591.31 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    20.0000 po;508 mm
  • Poids
    417.3 lb, 189.28 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705403

Aperçu

Description du fabricant
1600WB2A50 OMNIBOX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté