Motion
1600WB2B-60

GROVE GEAR
1600WB2B-60

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI01487064
N° MFR1600WB2B-60
Prix12,794.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1600WB2B-60

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI01487064
N° MFR1600WB2B-60
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
Prix12,794.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    1600
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    16.5000 po;419.10 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    23.2800 po;591.30 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    20.0000 po;508 mm
  • Poids
    321 lb, 145.6 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705404

Aperçu

Description du fabricant
1600WB2A60 OMNIBOX