Spécifications
Dimensions
- Distance centrale10.0000 po
- Dimensions du boîtier20.88 x 9.53 x 25.47 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier25.47 po
- Longueur du boîtier20.88 po
- Largeur du boîtier9.53 po
- Taille d’entrée2.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant11000
- Débit maximal tr/minEntrée 58.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal76598 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie3.7500 po
- Ratio29.5:1
- Poids1093.84 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeArbre plein
- Puissance d’entrée maximale28.529 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue11029 lb
- RéductionCélibataire
- Série11000W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934164262