Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier175
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier5.06 x 3.56 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.75 po
- Longueur du boîtier5.06 po
- Largeur du boîtier3.56 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant1175
- Débit maximal tr/minEntrée 350.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal478 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio5:1
- Hauteur des dimensions d’expédition10.2500 po;260.35 mm
- Longueur des dimensions d’expédition7.3400 po;186.44 mm
- Largeur des dimensions d’expédition5.5000 po;139.70 mm
- Poids81.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant4711651
- Puissance d’entrée maximale1.771 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue473 lb
- RéductionCélibataire
- Série1175W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934166747