Motion
1206WBQM1B20-AA-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WBQM1B20-AA-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01487414
N° MFR1206WBQM1B20-AA-144 OMNIBOX
Prix2,546.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WBQM1B20-AA-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01487414
N° MFR1206WBQM1B20-AA-144 OMNIBOX
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
Prix2,546.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.80 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1110 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.5300 po;292.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    6.0000 po;152.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.4000 po;111.80 mm
  • Poids
    106.92 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4711672
  • Puissance d’entrée maximale
    1.293 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934166952

Aperçu

Description du fabricant
1206WBQM1A20-AA-144 OMNIBOX