Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Dimensions du boîtier6.12 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.94 po
- Longueur du boîtier6.12 po
- Largeur du boîtier4.06 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant1238
- Débit maximal tr/minEntrée 44.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1756 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio40:1
- Hauteur des dimensions d’expédition12.3200 po;312.93 mm
- Longueur des dimensions d’expédition6.0000 po;152.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition4.6300 po;117.60 mm
- Poids152.30 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant4711708
- Puissance d’entrée maximale1.040 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1107 lb
- RéductionCélibataire
- Série1238W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934167317