Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier7.12 x 4.84 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.00 po
- Longueur du boîtier7.12 po
- Largeur du boîtier4.84 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant1262
- Débit maximal tr/minEntrée 233.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1962 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio7.5:1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.7500 po;349.30 mm
- Longueur des dimensions d’expédition9.7500 po;247.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition7.0000 po;177.80 mm
- Poids164.16 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant4711755
- Puissance d’entrée maximale4.266 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1107 lb
- RéductionCélibataire
- Série1262W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934167775