Motion
1425WBQM1B30-AC-219 OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WBQM1B30-AC-219 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01487602
N° MFR1425WBQM1B30-AC-219 OMNIBOX
Prix9,132.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WBQM1B30-AC-219 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01487602
N° MFR1425WBQM1B30-AC-219 OMNIBOX
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
Prix9,132.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10-1/4 x 6.13 x 11.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.38 po
  • Longueur du boîtier
    10.25 po
  • Largeur du boîtier
    6.13 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1425
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10092 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.5200 po;470.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.9800 po;380.50 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Poids
    373.76 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4711862
  • Puissance d’entrée maximale
    5.435 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2265 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1425W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934168833

Aperçu

Description du fabricant
1425WBQM1A30-AC-219 OMNIBOX