Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1425
- Débit maximal tr/min43.75 tr/min
- Couple de sortie maximal4847 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio40:1
- Hauteur des dimensions d’expédition18.5500 po;471.17 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.9800 po;380.49 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Poids373.76 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant4711866
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934168871
- Puissance d’entrée maximale4.200 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série1425W
- CUP_NON782934168871