Motion
32032X

NTN
32032X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 2.0079 po, classe 0 Precision, 0.0800 po, rayon de remplissage de 2.000 mm
N° D’ARTICLE MI01491475
N° MFR32032X
Prix1,853.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
32032X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 2.0079 po, classe 0 Precision, 0.0800 po, rayon de remplissage de 2.000 mm
N° D’ARTICLE MI01491475
N° MFR32032X
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
Votre prix1,853.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.0800 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0079 po, 51.000 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    2.0079 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    17.196 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 0
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0064
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359528640
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359528640

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEAUX DE FERMETURE 32032X
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.