Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de montage7/16 po
- Espacement des trous de montage14.25 po
- Hauteur totale14.00 po
- Longueur totale15.00 po
- Largeur totale15.00 po
- Épaisseur de la plaque du réservoir11 g
- Épaisseur de la plaque supérieure7 g
- Poids53 lb
Details
- Remplisseur/respirateurRemplisseur/respirateur inclus
- Jauge de température de niveau produitJauge de 5.00 po incluse
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir10 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirAcier mariné et huilé
- Série de réservoirsConception verticale - Dessus boulonné
Aperçu
Description du fabricant
RÉSERVOIR VP-10
- Dessus boulonné avec joint de canal
- Remplisseur/reniflard vissable (accouplement N.P.T. inclus dans le haut)
- Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
- Drainage
- Réservoir en acier 11ga.
- Dessus construit en 7ga. Acier
- Intérieur et extérieur traités avec un revêtement antirouille, expédiés sans apprêt.
- Le matériau est en acier mariné et huilé
- Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir