Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulon5/16–18
- Hauteur1 po
- Longueur3-1/2 po
- Largeur1 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Quantité du colis2
Aperçu
- Conçu pour souder à la surface du réservoir
- Élimine le perçage et le taraudage de la surface du réservoir
- Fournit une hauteur supplémentaire pour la tuyauterie et la circulation d’air
- Percé et taraudé pour un modèle de montage NFPA