Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Épaisseur de la bride1/2 po;12.70 mm
- Largeur du boîtier2 po
- Largeur de la bague intérieure2-17/32 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Profondeur globale2.5313 po
- Longueur totale5-1/4 po, 133.40 mm
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Largeur totale2-17/32 po, 64.30 mm
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Poids6.80 lb
Détails
- Numéro de palierRCIA-106
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4760 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant551911
- Numéro CUP du fabricant662288483458
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSérie RFPA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288483458