Motion
RFPA 211

SEALMASTER
RFPA 211

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.6875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI01499462
N° MFRRFPA 211
Prix2,724.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 211

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.6875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI01499462
N° MFRRFPA 211
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
Prix2,724.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3030 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6880 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Profondeur globale
    3.6875 po
  • Global Hauteur  
    3.6880 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Poids
    26.70 lb

Détails

  • Numéro de palier
    RCIA-211
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Rouleau conique à bride pilote en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet - RFPA 211
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFPA 211
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483571
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    RCIA-211
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288483571

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 211 FLG PILOTE
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté