Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre11.7500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre4.5000 po
- Épaisseur de la bride1.0000 po;25.40 mm
- Largeur du boîtier4-5/8 po
- Largeur de la bague intérieure5-1/2 po
- Diamètre extérieur13.5000 po
- Profondeur globale5.5000 po
- Longueur totale13-1/2 po, 342.90 mm
- Longueur totale Diamètre13.5000 po
- Largeur totale5-1/2 po, 139.70 mm
- Diamètre du pilote10.2500 po
- Poids91 lb
Détails
- Numéro de palierRCIA-408
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique25750 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant554795
- Numéro CUP du fabricant662288761242
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSérie RFPA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288761242