Motion
RFPA 415

SEALMASTER
RFPA 415

Roulement à bride piloté à rouleaux coniques - Rouleau conique Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI01499471
N° MFRRFPA 415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 415

Roulement à bride piloté à rouleaux coniques - Rouleau conique Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI01499471
N° MFRRFPA 415

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.3800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Profondeur globale
    6.2031 po
  • Longueur totale Diamètre  
    14.7500 po
  • Diamètre du pilote
    11.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    554558
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    Série RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 415 FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer