Motion
6222MA.C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI01499494
N° MFR6222MA.C3
Prix 1,297.85 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI01499494
N° MFR6222MA.C3
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
Prix de 1,297.85 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    11.73 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6222-MA-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6222MA.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222MA.C3
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    153000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    117000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801278454

Aperçu

Description du fabricant
6222-MA-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like