Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne6.13 po
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.219 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Pas transversal1.924 po
- Poids1.72 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantGT-119203
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieH (lourd)
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647205073