Motion
NJ 408 MA/C3

SKF
NJ 408 MA/C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01499698
N° MFRNJ 408 MA/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 408 MA/C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01499698
N° MFRNJ 408 MA/C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    3.27 lb

Détails

  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Série
    NJ4
  • CUP_NON
    7316577652133

Aperçu

Description du fabricant
NJ 408 MA C3 BRG