Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Anneau extérieur Largeur0.7490 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids0.55 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseChevron SRI 2 haute température
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699294163
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.11400 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointFlingers seulement - Course libre
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699294163
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok, Fonctionnement libre, Remplissage d’huile à 10 %, Lubrifiant spécial