Spécifications
Dimensions
- Charge axiale15 kN
- Visage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Largeur totale4 mm
- Filetage TailleM12x1 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-01
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968600107