Motion
SS-DP200
Pièces de raccord de came et rainure - 2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01502125
N° MFRSS-DP200
Prix47.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - 2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01502125
N° MFRSS-DP200
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
Votre prix47.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille
    2 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Bouchon antipoussière
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable de type 316
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034002
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable 316SS
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie DP
  • Types de produits
    Bouchons antipoussière DP en acier inoxydable
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353034002
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE SS-DP-200 MANCHES INOX MÉTALLIQUES
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good