Motion
451 10/1 B WR

HUB CITY INC
451 10/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 451 10/1 B - réduction simple, 10:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI01502468
N° MFR451 10/1 B WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
451 10/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 451 10/1 B - réduction simple, 10:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI01502468
N° MFR451 10/1 B WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    451
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5772 po-lb
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    102.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=B
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64607
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798051819
  • Puissance d’entrée maximale
    18.400 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798051819

Aperçu

Description du fabricant
451 10/1 B WR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage