Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Anneau intérieur Largeur34 mm
- Anneau extérieur Largeur17 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Largeur totale34 mm
- Poids0.42 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageDispositif de retenue en acier
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant0808250100903
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Plage de température de fonctionnement0 à 212 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUR200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250100903