Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale165 mm
- Largeur totale76 mm
- Taille du port1/2 NPT
- Poids2.03 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal80.4 scfm
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT