Motion
8GS-8MP
Raccord de tuyau droit 734720245 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI01504022
N° MFR8GS-8MP
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit 734720245 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI01504022
N° MFR8GS-8MP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    37.6 mm
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    1/2 NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    73.9 mm
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille du filetage
    1/2–14 NPTF
  • Taille de filetage 1
    1/2-14
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7347-20245
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053302493
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    072053302493

Aperçu

Description du fabricant
8GS-8MP 7347-20245 G20100-0808
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;